text.skipToContent text.skipToNavigation

Oxxa Essential Alistair 5707 Fato de treino M em poliéster laranja fluorescente com fecho de correr oculto de duas vias


Artículo No. 9N002946
Cor Orange
Isolado Não
Resistente ao óleo Não
Resistente a produtos químicos Não
Versão anti-estática Não
Material Polyester (PET)
Versão ignífuga Não
Embalado por 1

Especificaciones

Cor Orange
Isolado Não
Resistente ao óleo Não
Resistente a produtos químicos Não
Versão anti-estática Não
Material Polyester (PET)
Versão ignífuga Não
Botão de fecho Não
Capota amovível Não
Adequado para sobrepressão Não
Estanque ao fluido Sim
Descartável Não
Tipo de ajuste 1/1 de comprimento
Repelente de água Sim
Tamanho (US/CA) M
Alta visibilidade (cores de sinalização) Sim
Com faixas reflectoras Sim
Género Linho
Tamanho da sonda 4 - 4
Peso do material (g/m²) 175
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Sim
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Não
Lavável na máquina Não
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Estanqueidade Não
Com ligação de ar fresco Não
Marca OXXA Essential
Código pautal 62104000
Model Alistair
Safety 3,1/3,2

Números de artículo

Artículo No. 9N002946
EAN 8718249033858
UBB 500513814375
UNSPSC 46181533
Artículo del fabricante nr 24570704
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.