text.skipToContent text.skipToNavigation

Oxxa Essential Alika 5617 Calças de trabalho S Poliéster laranja fluorescente Elástico na cintura


Referência 7E194261
Cor Orange
Estanque à água Sim
Classe de qualidade Polyester (PET)
Versão anti-estática Não
Material Outro
Com isolamento térmico Não
Tipo de fecho Outro
Embalado por 1

Especificações

Cor Orange
Estanque à água Sim
Classe de qualidade Polyester (PET)
Versão anti-estática Não
Material Outro
Com isolamento térmico Não
Tipo de fecho Outro
Versão ignífuga Não
Proteção térmica Não
Proteção contra produtos químicos Não
Testado contra falhas de arco Não
Descartável Não
Tipo de ajuste 1/1 de comprimento
Repelente de água Sim
Tamanho (US/CA) S
Alta visibilidade (cores de sinalização) Sim
Com faixas reflectoras Não
Género Linho
Modelo infantil Não
Resistente aos cortes Não
Tamanho da sonda 3 - 3
Calças com babete Não
Meias Não
Peso do material (g/m²) 175
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Sim
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Não
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Comprimento (mm) 3/4 de comprimento
Marca OXXA Essential
Código pautal 62104000
Model Alika
Safety 3,1/1,2

Números do artigo

Referência 7E194261
EAN 8718249034596
UBB 500513810233
UNSPSC 46181533
Artigo do fabricante nr 24561703
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.