text.skipToContent text.skipToNavigation

OXXA Basic Antarctica Parka 8570 Blue XL

Referência 8T605488
Cor Azul
Desenho Outro
Estanque à água Não
Resistente ao óleo Não
Versão anti-estática Não
Material Outro
Com isolamento térmico Não

Especificações

Cor Azul
Desenho Outro
Estanque à água Não
Resistente ao óleo Não
Versão anti-estática Não
Material Outro
Com isolamento térmico Não
Tipo de fecho Outro
Versão ignífuga Não
Proteção térmica Não
Proteção contra produtos químicos Não
Testado contra falhas de arco Não
Descartável Não
Tipo de ajuste 1/1 de comprimento
Repelente de água Não
Tamanho (US/CA) XL
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Com faixas reflectoras Não
Género Linho
Modelo infantil Não
Comprimento da roupa 3/4 comprimento
Resistente aos cortes Não
Tipo de capuz Removível
Tamanho da sonda 6 - 6
Peso do material (g/m²) 230
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Não
Lavável na máquina Sim
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Marca OXXA Basic
Model General
Type Parka

Números do artigo

Referência 8T605488
EAN 8718249015212
UBB 500513804475
UNSPSC 46181506
Artigo do fabricante nr 24857006
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.