text.skipToContent text.skipToNavigation

Osborn Busby-end brush 17MM 6MMSTIFT


End Brush D17 shank 6 crimped brass coated steel wire 0,30 T25 Do-It-Yourself / max. RPM 4.500 packing unit: 12 pieces

Referência S3537.509.062
Desenho Direto
Proteção da superfície Banhado a latão
Número máximo de rotações (1/min) 4500
Material Aço
Ligação de pinos Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Direto
Proteção da superfície Banhado a latão
Número máximo de rotações (1/min) 4500
Material Aço
Ligação de pinos Sim
Diâmetro da escova (mm) 17
Marca Osborn

Descrição

End Brush D17 shank 6 crimped brass coated steel wire 0,30 T25 Do-It-Yourself / max. RPM 4.500 packing unit: 12 pieces

Números do artigo

Referência S3537.509.062
EAN 4013349101396
UBB 500503466889
UNSPSC 27111907
Artigo do fabricante nr 0008509062
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.