text.skipToContent text.skipToNavigation

O-ring (Viton), d2=4,0mm Borracha FPM 80º Shore d2=4,0mm 30,0MM

Referência
Diâmetro
Marca Fabory
TCor Preto
Material Borracha
Material técnico FPM 80º Shore
Peso por peça (g) 1.45
Info d2=4,0mm

Especificações

Diâmetro 30 mm
Marca Fabory
TCor Preto
Material Borracha
Material técnico FPM 80º Shore
Peso por peça (g) 1.45
Info d2=4,0mm

Dimensões

d1 30
D (mm) 30
Espessura 4

Números do artigo

Referência 38885.030.001
EAN 8715492789310
UBB 950357431291
UNSPSC 27111900

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.