text.skipToContent text.skipToNavigation

Non-woven abrasive fabric roll WR-RL length 10 m width 125 mm fine red 10 m/roll

Referência 7E232092
Largura 125
Tipo Roll
Comprimento (mm) 10000
Material do suporte Fibra vulcanizada
Adequado para aço inoxidável Sim

Especificações

Largura 125
Tipo Roll
Comprimento (mm) 10000
Material do suporte Fibra vulcanizada
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Tipo de partícula Corundum
Finura do tecido não tecido Finura fina
Marca 3M

Descrição

Os rolos resistentes ao desgaste Scotch-Brite™ foram concebidos para aplicações manuais e em máquinas. Utilize os nossos rolos para limpeza, acabamento e rebarbação ligeira.Utilize os rolos resistentes ao desgaste Scotch-Brite™ para uma limpeza eficiente, acabamento e rebarbação ligeira. Os nossos versáteis rolos podem ser utilizados em aplicações manuais ou em máquinas. Escolha entre graus adequados para retoques em superfícies de aço inoxidável escovado e alumínio, acabamento mate de metal, remoção de manchas ligeiras e limpeza de ferramentas. Os rolos podem ser utilizados para limpar superfícies sensíveis, para obter um efeito mate escovado ou para desbastar superfícies lacadas antes de as pintar de novo. Podem ser aplicados após uma camada inicial de verniz, para lixagem intermédia de verniz e também antes da colagem.

Números do artigo

Referência 7E232092
EAN 4001895767944
UBB 500679235118
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 07459
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.