Não tecido
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
Não tecido
8V576425
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
Non-woven abrasive fabric roll WR-RL length 10 m width 100 mm super fine grey 10
Adiconar catálogo
Referência
8V576425
Largura
100
Tipo
Roll
Comprimento (mm)
10000
Material do suporte
Fibra vulcanizada
Adequado para aço inoxidável
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
100
Tipo
Roll
Comprimento (mm)
10000
Material do suporte
Fibra vulcanizada
Adequado para aço inoxidável
Sim
Adequado para plástico
Sim
Adequado para aço
Sim
Adequado para metal
Sim
Adequado para madeira
Sim
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Tipo de partícula
Carboneto de silício
Finura do tecido não tecido
Extra Fino
Marca
3M
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Os rolos resistentes ao desgaste Scotch-Brite™ foram concebidos para aplicações manuais e em máquinas. Utilize os nossos rolos para limpeza, acabamento e rebarbação ligeira.Utilize os rolos resistentes ao desgaste Scotch-Brite™ para uma limpeza eficiente, acabamento e rebarbação ligeira. Os nossos versáteis rolos podem ser utilizados em aplicações manuais ou em máquinas. Escolha entre tipos adequados para retoques em superfícies de aço inoxidável escovado e alumínio, acabamento mate de metal, remoção de manchas ligeiras e limpeza de ferramentas. Os rolos podem ser utilizados para limpar superfícies sensíveis, para obter um efeito mate escovado ou para desbastar superfícies lacadas antes de as pintar de novo. Podem ser aplicados após uma camada inicial de verniz, para lixagem intermédia de verniz e também antes da colagem.
Números do artigo
Referência
8V576425
UBB
500679233964
UNSPSC
31191500
Artigo do fabricante nr
7457