Alicate de descarnar isolado
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
Alicates & pinças
Alicates combinados
Alicate de descarnar isolado
9Y971518
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
Needle-nose combination pliers length 145 mm multi-component handles chrome-plat
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
9Y971518
Isolado
Sim
Forma
Direto
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento
145
Corte saliente
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Isolado
Sim
Forma
Direto
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento
145
Corte saliente
Sim
Material
Aço
Secção transversal da gama de tiras (mm²)
16 - 16
Design do punho
Outro
Cobertura do punho
Outro
Testado por VDE
Sim
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Alicate combinado de ponta de agulha corte fácil graças à junta de alavanca elevada. utilização prática em trabalhos em espaços estreitos graças à cabeça fina e mordentes pontiagudos (anti-torção). superfícies de pegar com contorno convexo especial de um lado para pegar com segurança peças planas. O alicate de combinação fiável e diversificado para o dia a dia. Com arestas de corte para arame macio, médio e duro. Arestas de corte adicionalmente endurecidas por indução, dureza da aresta de corte aprox. 61 HRC. Longa vida útil e pontas estáveis. A ranhura fresada na zona de agarrar permite segurar e puxar peças pequenas, como pregos, cavilhas e parafusos. Alicate com ponto de fixação de cabo integrado e isolado para um cabo de ferramenta. - Capacidade de corte de arame duro médio (diâmetro): Ø 3,0mm- Capacidades de corte fio duro (diâmetro): Ø 2,0mm- Capacidade de corte de cabo de cobre, de fios múltiplos: Ø 8,0mm- Capacidade de corte de cabo de cobre, de fios múltiplos: 16,0 mm²- Sistema de proteção contra quedas: sim - Testado por VDE: sim
Números do artigo
Referência
9Y971518
EAN
4003773081401
UBB
500667041775
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
08 26 145 T