Mandris de máquina
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
Marcadores
Mandris de máquina
1W939110
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
NC machine reamer DIN 212-3 H7 shape B nominal dm 9 mm HSS-Co PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1W939110
Comprimento total (mm)
125
Diâmetro do eixo (mm)
10
Diâmetro nominal (mm)
9-9
Comprimento de trabalho (mm)
36
Material de corte
Outro
Direção de corte
Direita
Marca
Promat
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
125
Diâmetro do eixo (mm)
10
Diâmetro nominal (mm)
9-9
Comprimento de trabalho (mm)
36
Material de corte
Outro
Direção de corte
Direita
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1W939110
EAN
4015448879015
UBB
500581255485
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
4000865310