Mandris de máquina
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
Marcadores
Mandris de máquina
7L950579
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
NC machine reamer DIN 212-3 H7 shape B nominal dm 4.5 mm HSS-Co PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7L950579
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
5
Diâmetro nominal (mm)
4.5-4.5
Comprimento de trabalho (mm)
21
Material de corte
Outro
Direção de corte
Direita
Marca
Promat
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
5
Diâmetro nominal (mm)
4.5-4.5
Comprimento de trabalho (mm)
21
Material de corte
Outro
Direção de corte
Direita
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7L950579
EAN
4015448878964
UBB
500583163034
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
4000865305