Mandris de máquina
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Marcadores
Mandris de máquina
5R551747
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
NC machine reamer DIN 212-3 H7 shape B nominal dm 3.5 mm HSS-Co PROMAT
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
5R551747
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
4
Diâmetro nominal (mm)
3.5-3.5
Comprimento de trabalho (mm)
18
Material de corte
Outro
Direção de corte
Direita
Marca
Promat
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
4
Diâmetro nominal (mm)
3.5-3.5
Comprimento de trabalho (mm)
18
Material de corte
Outro
Direção de corte
Direita
Marca
Promat
Código pautal
82076030
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5R551747
EAN
4015448878940
UBB
500582533732
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
4000865303