text.skipToContent text.skipToNavigation

Navalha de bolso Gedore 59-10cm


Dobrável, Uso universal, Extremamente afiada, Lâmina em aço carbono C75, Cabo de madeira dura resistente às intempéries, Cabo de madeira dura resistente às intempéries

Referência G4225.000.100
Comprimento da lâmina (mm) 100
Extensível Não
Comprimento total (mm) 210
Dobrável Sim
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 100
Extensível Não
Comprimento total (mm) 210
Dobrável Sim
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com encravamento Não
Com tampa de proteção Não
Com raspador Não
Com sapata flutuante Não
Pega de material Madeira
Faca de cabo Não
Faca retrátil Não
Auto-retrátil Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 97
Código pautal 82119200
Model 0059-10
Type Pocket Knife

Descrição

Dobrável, Uso universal, Extremamente afiada, Lâmina em aço carbono C75, Cabo de madeira dura resistente às intempéries, Cabo de madeira dura resistente às intempéries

Números do artigo

Referência G4225.000.100
EAN 4036535005919
UBB 240637010317
UNSPSC 27111504
Artigo do fabricante nr 9101120
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.