Cadeado
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
Equipamento Lojas
Dobradiças & fechaduras
Cadeado
6E026348
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
Número Abus curt.lck 145 31.5mm al silver
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6E026348
Cor
Outro
Adequado para utilização no exterior
Sim
Largura da argola (mm)
14
Diâmetro da argola (mm)
5
Largura do fecho (mm)
31.5
Número de chaves
1
Caixa de bloqueio do material
Alumínio
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Outro
Adequado para utilização no exterior
Sim
Largura da argola (mm)
14
Diâmetro da argola (mm)
5
Largura do fecho (mm)
31.5
Número de chaves
1
Caixa de bloqueio do material
Alumínio
Altura da argola (mm)
26
Manilha de material (bloqueio)
Outro
Modelo de disco
Não
Espessura da fechadura (mm)
15.5
Com fechadura de combinação
Sim
Com chave igual
Sim
Marca
Abus
Type
Combination Lock
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6E026348
EAN
4003318466205
UNSPSC
46171501
Artigo do fabricante nr
46620