Nível bolha de ar
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
Ferramentas de inspeção & marcação, medição
Níveis
Nível bolha de ar
S4252.511.025
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
Nível Stanley 0-43-511 511 25cm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
S4252.511.025
Largura
70
Eletrónico
Não
Ajustável
Não
Comprimento (mm)
285
Número de bolhas de ar
3
Material
Alumínio
Precisão relativa da medição (mm/m)
1.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
70
Eletrónico
Não
Ajustável
Não
Comprimento (mm)
285
Número de bolhas de ar
3
Material
Alumínio
Precisão relativa da medição (mm/m)
1.5
Magnético
Sim
Com laser
Não
Superfície de medição fresada
Não
Marca
Stanley
Peso por peça (g)
140
Código pautal
90153090
Type
Torpedo Level
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
S4252.511.025
EAN
3253560435110
UBB
500501922727
UNSPSC
27111802
Artigo do fabricante nr
0-43-511