text.skipToContent text.skipToNavigation

Oxxa Essential Alistair 5707 Macacão XXL em poliéster laranja fluorescente com fecho de correr oculto de duas vias


Referência 4X377807
Cor Orange
Isolado Não
Resistente ao óleo Não
Resistente a produtos químicos Não
Versão anti-estática Não
Material Polyester (PET)
Versão ignífuga Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Orange
Isolado Não
Resistente ao óleo Não
Resistente a produtos químicos Não
Versão anti-estática Não
Material Polyester (PET)
Versão ignífuga Não
Botão de fecho Não
Capota amovível Não
Adequado para sobrepressão Não
Estanque ao fluido Sim
Descartável Não
Tipo de ajuste 1/1 de comprimento
Repelente de água Sim
Tamanho (US/CA) XL
Alta visibilidade (cores de sinalização) Sim
Com faixas reflectoras Sim
Género Linho
Tamanho da sonda 7 - 7
Peso do material (g/m²) 175
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Sim
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Não
Lavável na máquina Não
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Estanqueidade Não
Com ligação de ar fresco Não
Marca OXXA Essential
Código pautal 62104000
Model Alistair
Safety 3,1/3,2

Números do artigo

Referência 4X377807
EAN 8718249033919
UBB 500513814607
UNSPSC 46181533
Artigo do fabricante nr 24570707
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.