Multímetros
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
Ferramentas de torque
Multímetros
9L171835
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
Multiplicador de torque Gedore DREMOPLUS ALU DVV-60ZRS 3/4 x 1-1/2” 6000Nm 324mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
9L171835
Altura
257
Comprimento total (mm)
230
Binário máximo (Nm)
6000
Acessórios
Sim
Peça
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Altura
257
Comprimento total (mm)
230
Binário máximo (Nm)
6000
Acessórios
Sim
Peça
Não
Model
DVV-60ZRS
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Especialmente adequado para: Engenharia de máquinas e instalações, teleféricos, elevadores e mastros, indústria pesada, estaleiros de construção, construção de pontes, construção naval, aeronáutica e ferroviária, refinarias, indústria de plásticos, centrais eléctricas de todos os tipos, Características: Multiplicador de binário manual mecânico para apertar e desapertar parafusos de forma controlada, Com uma engrenagem planetária de duas fases, Caixa de alumínio de alto desempenho, Modelos com relação de transmissão 1:18, 1:22, 1:28. 5, 1:39, Todos os modelos com proteção de retorno (RS), Com proteção contra sobrecarga não destrutiva "Slipper" para proteger a caixa de velocidades, à direita e à esquerda, Braço de reação em forma de Z, deslocado consoante o modelo, em aço cromo-vanádio, Pode ser opcionalmente reequipado com braço de reação reto em forma de L - com braço de reação ajustável - em metal leve, Precisão garantida: Tolerância superior a +/- 3 %, Para operar com uma chave dinamométrica adequada, 4 modelos com carga máxima na gama de máx. 6000 N-m a max. 13000 N-m, quadrado de saída com furo para chaves de impacto com pino e anel de bloqueio
Números do artigo
Referência
9L171835
EAN
4010886934333
UBB
500642481286
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
2653117