text.skipToContent text.skipToNavigation

Multimeter DMM 10 0-600 V AC/DC TRUE RMS PROMAT


Položka č. 4H748733
Measured value memory No
Indikácia Digitálny
Measuring range selection Automatic
True RMS measurement Yes
Folyamatossági vizsgálat No
Interfész Nem
Kapacitásmérés Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Measured value memory No
Indikácia Digitálny
Measuring range selection Automatic
True RMS measurement Yes
Folyamatossági vizsgálat No
Interfész Nem
Kapacitásmérés Áno
Pomiar częstotliwości Tak
With decibel measurement (dB) No
Data hold No
IR interface No
Robbanásbiztos kivitel Nem
Bluetooth interfész Nem
Test rezystancji/test diody Tak
Inductance measurement No
Nejnižší rozlišení, stejnosměrné napětí Jiný
Nejnižší rozlišení, stejnosměrný proud Jiný
Legalacsonyabb felbontás, AC feszültség Egyéb
Najnižšie rozlíšenie, striedavý prúd Iné
Najnižšie rozlíšenie, odpor Iné
S měřením vodivosti Nie
Max. voltage measuring range, AC (V) 600
Maximális feszültségmérési tartomány, egyenáram (V) 600
Max. áram mérési tartomány, AC (A) 10
Maximális árammérési tartomány, DC (A) 10
Max. ellenállás mérési tartomány (MOhm) 60
Max. érték tárolása Nem
Wyświetlacz wielokrotny Nie
Measuring circuit category CAT III
Uložení min. hodnoty Ne
Nominal test voltage 100 V No
Névleges vizsgálati feszültség 1000 V Nem
Znamionowe napięcie testowe 250 V Nie
Menovité skúšobné napätie 500 V Nie
Relatív értékmérés Nem
Csúcsérték memória Nem
Duty cycle measurements No
Hőmérsékletmérés Igen
Max. temperature measuring range (°C) 200
Maks. zakres pomiaru pojemności (µF) 60000
Maximální rozsah měření frekvence (kHz) 10000
Milliohm-mérés 4 vezetékes technikával (Kelvin-csatlakozás) Nem
Hőmérsékletmérés RTD Nem
Temperature measurement TC No
Jmenovité zkušební napětí 10 V Ne
Menovité skúšobné napätie 50 V Nie
Kábelhosszúság mérése Nem
Kábelszimmetria vizsgálata kétvezetékes csatlakozásoknál a-b-E Nem
Teljesítmény- és energiamérés Nem
Harmonikusok elemzése/teljesítményminőség Nem
Rotational speed measuring No
Automatikus megszakító Nem
Max. feszültség mérési áramköri kategória (V) 600
With display backlight Yes
Márka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 4H748733
EAN 4015448745631
UBB 500582061577
UNSPSC 41113630
Číslo materiálu výrobcu 4000828844
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.