Recently purchased items
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
Ferramentas sem fios
Serrar & cortar
Ferramentas
8M874188
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
Multiferramentas BOSCH GRO 12 V-35
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8M874188
Tensão nominal (V)
12
Largura
360
Altura
115
Comprimento (mm)
440
Capacidade das pilhas (Ah)
0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
0.62
Frequência de oscilação (1/min)
35000
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
12
Largura
360
Altura
115
Comprimento (mm)
440
Capacidade das pilhas (Ah)
0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
0.62
Frequência de oscilação (1/min)
35000
Com carregador de pilhas
Não
Marca
Bosch
Código pautal
84672920
Model
GRO 12V-35
Type
Cordless Multifunction Tool
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8M874188
EAN
3165140771573
UBB
500681359419
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06019C5002