text.skipToContent text.skipToNavigation

Multi-purpose hose UNITRIX® 60 internal dm 19 mm wall thickness 5 mm CONTINENTAL


Referência 4W817268
Espessura da parede (mm) 5
Transparente Não
Material de revestimento Outro
Raio de curvatura (mm) 85
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 20
Material da parede interior Borracha de monômero de etileno-propileno dieno (EPDM)
Material da parede exterior NR (borracha natural)
Embalado por 1

Especificações

Espessura da parede (mm) 5
Transparente Não
Material de revestimento Outro
Raio de curvatura (mm) 85
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 20
Material da parede interior Borracha de monômero de etileno-propileno dieno (EPDM)
Material da parede exterior NR (borracha natural)
Adequado para alimentos Não
Fio estático Não
Diâmetro nominal 3/4 polegadas (20)
Pressão de rotura mínima (bar) 60
Parede interior condutora de eletricidade Sim
Espiral Nenhum
Cor da parede exterior Outro
Marca Continental

Números do artigo

Referência 4W817268
EAN 4045998019050
UBB 500582246483
UNSPSC 40142009
Artigo do fabricante nr 5000031278
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.