Mangueiras & carretel
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
Acessórios
Mangueiras & carretel
8O179558
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
Multi-purpose hose UNITRIX® 60 internal dm 13 mm wall thickness 4 mm CONTINENTAL
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8O179558
Espessura da parede (mm)
4
Transparente
Não
Material de revestimento
Outro
Raio de curvatura (mm)
55
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
20
Material da parede interior
NR (borracha natural)
Material da parede exterior
NR (borracha natural)
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Espessura da parede (mm)
4
Transparente
Não
Material de revestimento
Outro
Raio de curvatura (mm)
55
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
20
Material da parede interior
NR (borracha natural)
Material da parede exterior
NR (borracha natural)
Adequado para alimentos
Não
Fio estático
Não
Diâmetro nominal
1/2 polegada (15)
Pressão de rotura mínima (bar)
60
Parede interior condutora de eletricidade
Sim
Espiral
Nenhum
Cor da parede exterior
Outro
Marca
Continental
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8O179558
EAN
4045998019036
UBB
500583558308
UNSPSC
40142009
Artigo do fabricante nr
5000031276