text.skipToContent text.skipToNavigation

Multi-purpose hose UNITRIX® 60 internal dm 10 mm wall thickness 3.75 mm CONTINENTAL


Referência 3H000843
Espessura da parede (mm) 3.75
Transparente Não
Material de revestimento Outro
Raio de curvatura (mm) 40
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 20
Material da parede interior NR (borracha natural)
Material da parede exterior NR (borracha natural)
Embalado por 1

Especificações

Espessura da parede (mm) 3.75
Transparente Não
Material de revestimento Outro
Raio de curvatura (mm) 40
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 20
Material da parede interior NR (borracha natural)
Material da parede exterior NR (borracha natural)
Adequado para alimentos Não
Fio estático Não
Diâmetro nominal 3/8 polegadas (10)
Pressão de rotura mínima (bar) 60
Parede interior condutora de eletricidade Sim
Espiral Nenhum
Cor da parede exterior Outro
Marca Continental

Números do artigo

Referência 3H000843
EAN 4045998019029
UBB 500581718151
UNSPSC 40142009
Artigo do fabricante nr 5000031275
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.