text.skipToContent text.skipToNavigation

Multímetro FACOM E051301


Referência 8W279456
Memória do valor medido Não
Indicação Digital
Medição True RMS Não
Teste de continuidade Não
Interface Não
Medição da capacitância Não
Medição de frequência Não
Embalado por 1

Especificações

Memória do valor medido Não
Indicação Digital
Medição True RMS Não
Teste de continuidade Não
Interface Não
Medição da capacitância Não
Medição de frequência Não
Com medição de decibéis (dB) Não
Retenção de dados Não
Interface IR Não
Versão testada contra explosão Não
Interface Bluetooth Não
Teste de resistência/teste de díodo Não
Medição da indutância Não
Resolução mais baixa, tensão DC Outro
Resolução mais baixa, corrente DC Outro
Resolução mais baixa, tensão CA Outro
Resolução mais baixa, corrente AC Outro
Resolução mais baixa, resistência Outro
Com medição de condutividade Não
Gama de medição da tensão máxima, CA (V) 25
Gama de medição da tensão máxima, DC (V) 25
Gama de medição da resistência máxima (MOhm) 2
Armazenamento do valor máximo Não
Ecrã múltiplo Não
Categoria do circuito de medição CAT II
Memorização do valor mínimo Não
Tensão nominal de ensaio 100 V Não
Tensão nominal de ensaio 1000 V Não
Tensão nominal de ensaio 250 V Não
Tensão nominal de ensaio 500 V Não
Medição do valor relativo Não
Memória de valores de pico Não
Medições do ciclo de funcionamento Não
Medição de temperatura Sim
Medição de miliohm com técnica de 4 fios (ligação Kelvin) Não
Medição de temperatura RTD Não
Medição de temperatura TC Não
Tensão nominal de teste 10 V Não
Tensão nominal de ensaio 50 V Não
Medição do comprimento do cabo Não
Teste de simetria de cabos para ligações de dois fios a-b-E Não
Medição de potência e energia Não
Análise de harmónicas/qualidade da energia Não
Medição da velocidade de rotação Não
Disjuntor automático Não
Categoria do circuito de medição da tensão máxima (V) 25
Com retroiluminação do ecrã Não
Type Digital Multimeter

Números do artigo

Referência 8W279456
EAN 3258950513010
UBB 500583664981
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr E051301
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.