text.skipToContent text.skipToNavigation

Mounted point STEEL EDGE dm8xH8mm 48 mm 6 mm high-grade corundum AR 46 KU PFERD


Referência 3H124402
Forma da cabeça Redondo/globo
Número máximo de rotações (1/min) 119300
Comprimento total (mm) 48
Diâmetro 6
Material Aluminium oxide
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 46
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Redondo/globo
Número máximo de rotações (1/min) 119300
Comprimento total (mm) 48
Diâmetro 6
Material Aluminium oxide
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 46
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para alumínio Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para vidro Não
Tipo de partícula Corundum
Rebarba Não
Granulação de acordo com CAMI 46
Adequado para porcelana Não
Marca Pferd

Números do artigo

Referência 3H124402
EAN 4007220101148
UBB 500581719894
UNSPSC 31191506
Artigo do fabricante nr 31705274
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.