text.skipToContent text.skipToNavigation

Mounted point STEEL EDGE dm6xH13mm 3 mm high-grade corundum AR 60 ZY PFERD


Referência 9Z279992
Forma da cabeça Cilindro
Número máximo de rotações (1/min) 93600
Diâmetro 3
Material Aluminium oxide
Eixo de fixação (mm) 3
Granulação 60
Adequado para aço inoxidável Sim
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cilindro
Número máximo de rotações (1/min) 93600
Diâmetro 3
Material Aluminium oxide
Eixo de fixação (mm) 3
Granulação 60
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para alumínio Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para vidro Não
Tipo de partícula Corundum
Rebarba Não
Granulação de acordo com CAMI 60
Adequado para porcelana Não
Marca Pferd
Código pautal 68042230

Números do artigo

Referência 9Z279992
EAN 4007220095164
UBB 500584068984
UNSPSC 31191506
Artigo do fabricante nr 31110276
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.