text.skipToContent text.skipToNavigation

Mounted point STEEL EDGE dm5xH10mm 3 mm high-grade corundum AR 100 SP PFERD


Referência 2M888765
Forma da cabeça Árvore de nariz redondo
Número máximo de rotações (1/min) 149500
Diâmetro 3
Material Aluminium oxide
Eixo de fixação (mm) 3
Granulação 100
Adequado para aço inoxidável Sim
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Árvore de nariz redondo
Número máximo de rotações (1/min) 149500
Diâmetro 3
Material Aluminium oxide
Eixo de fixação (mm) 3
Granulação 100
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para alumínio Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para vidro Não
Tipo de partícula Corundum
Rebarba Não
Granulação de acordo com CAMI 100
Adequado para porcelana Não
Marca Pferd

Números do artigo

Referência 2M888765
EAN 4007220101933
UBB 500581452983
UNSPSC 31191506
Artigo do fabricante nr 32104270
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.