text.skipToContent text.skipToNavigation

Mounted point STEEL EDGE dm32xH32mm 6 mm high-grade corundum AR 24 KE PFERD


Referência 4L454137
Forma da cabeça Cone de nariz de bola
Número máximo de rotações (1/min) 29800
Diâmetro 6
Material Aluminium oxide
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 24
Adequado para aço inoxidável Sim
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cone de nariz de bola
Número máximo de rotações (1/min) 29800
Diâmetro 6
Material Aluminium oxide
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 24
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para alumínio Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para vidro Não
Tipo de partícula Corundum
Rebarba Não
Granulação de acordo com CAMI 24
Adequado para porcelana Não
Marca Pferd

Números do artigo

Referência 4L454137
EAN 4007220102602
UBB 500582140785
UNSPSC 31191506
Artigo do fabricante nr 32207272
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.