text.skipToContent text.skipToNavigation

Mounted point STEEL EDGE dm20xH40mm 6 mm high-grade corundum AR 30 ZY PFERD


Referência 3E812691
Forma da cabeça Cilindro
Número máximo de rotações (1/min) 32400
Diâmetro 6
Material Aluminium oxide
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 30
Adequado para aço inoxidável Sim
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cilindro
Número máximo de rotações (1/min) 32400
Diâmetro 6
Material Aluminium oxide
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 30
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para alumínio Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para vidro Não
Tipo de partícula Corundum
Rebarba Não
Granulação de acordo com CAMI 30
Adequado para porcelana Não
Marca Pferd
Código pautal 68042230

Números do artigo

Referência 3E812691
EAN 4007220097236
UBB 500581709739
UNSPSC 31191506
Artigo do fabricante nr 31133273
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.