text.skipToContent text.skipToNavigation

Mounted point STEEL EDGE dm20xH40mm 6 mm high-grade corundum AR 30 KE PFERD


Referência 2Y439156
Forma da cabeça Cone de nariz de bola
Número máximo de rotações (1/min) 47700
Diâmetro 6
Material Aluminium oxide
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 30
Adequado para aço inoxidável Sim
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cone de nariz de bola
Número máximo de rotações (1/min) 47700
Diâmetro 6
Material Aluminium oxide
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 30
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para alumínio Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para vidro Não
Tipo de partícula Corundum
Rebarba Não
Granulação de acordo com CAMI 30
Adequado para porcelana Não
Marca Pferd

Números do artigo

Referência 2Y439156
EAN 4007220102978
UBB 500581601159
UNSPSC 31191506
Artigo do fabricante nr 32212273
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.