text.skipToContent text.skipToNavigation

Mounted point STEEL EDGE dm16xH45mm 6 mm high-grade corundum AR 46 KE PFERD


Referência 0H628512
Forma da cabeça Cone de nariz de bola
Número máximo de rotações (1/min) 52000
Diâmetro 6
Material Aluminium oxide
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 46
Adequado para aço inoxidável Sim
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cone de nariz de bola
Número máximo de rotações (1/min) 52000
Diâmetro 6
Material Aluminium oxide
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 46
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para alumínio Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para vidro Não
Tipo de partícula Corundum
Rebarba Não
Granulação de acordo com CAMI 46
Adequado para porcelana Não
Marca Pferd

Números do artigo

Referência 0H628512
EAN 4007220102879
UBB 500573707493
UNSPSC 31191506
Artigo do fabricante nr 32210274
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.