text.skipToContent text.skipToNavigation

Mounted point STEEL EDGE dm13xH25mm 6 mm high-grade corundum AR 80 ZY PFERD


Referência 1V434698
Forma da cabeça Cilindro
Número máximo de rotações (1/min) 66000
Diâmetro 6
Material Aluminium oxide
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 80
Adequado para aço inoxidável Sim
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cilindro
Número máximo de rotações (1/min) 66000
Diâmetro 6
Material Aluminium oxide
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 80
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para alumínio Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para vidro Não
Tipo de partícula Corundum
Rebarba Não
Granulação de acordo com CAMI 80
Adequado para porcelana Não
Marca Pferd

Números do artigo

Referência 1V434698
EAN 4007220096376
UBB 500581258372
UNSPSC 31191506
Artigo do fabricante nr 31125278
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.