Tecido
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
Tecido
9U549257
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
Mounted point STEEL EDGE dm13xH13mm 3 mm high-grade corundum AR 80 KU PFERD
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9U549257
Forma da cabeça
Redondo/globo
Número máximo de rotações (1/min)
54000
Comprimento total (mm)
45
Diâmetro
3
Material
Aluminium oxide
Eixo de fixação (mm)
3
Granulação
80
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Forma da cabeça
Redondo/globo
Número máximo de rotações (1/min)
54000
Comprimento total (mm)
45
Diâmetro
3
Material
Aluminium oxide
Eixo de fixação (mm)
3
Granulação
80
Adequado para aço inoxidável
Sim
Adequado para alumínio
Não
Adequado para plástico
Não
Adequado para aço
Sim
Adequado para cerâmica
Não
Adequado para metais não ferrosos
Não
Adequado para vidro
Não
Tipo de partícula
Corundum
Rebarba
Não
Granulação de acordo com CAMI
80
Adequado para porcelana
Não
Marca
Pferd
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9U549257
EAN
4007220101612
UBB
500583957294
UNSPSC
49211805
Artigo do fabricante nr
31717278