text.skipToContent text.skipToNavigation

Mounted point INOX EDGE dm20xH40mm 80 mm 6 mm normal corundum AN 30 ZY PFERD


Referência 6B225422
Forma da cabeça Cilindro
Número máximo de rotações (1/min) 32400
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro 6
Material Aluminium oxide
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 30
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cilindro
Número máximo de rotações (1/min) 32400
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro 6
Material Aluminium oxide
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 30
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para alumínio Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para vidro Não
Tipo de partícula Corundum
Rebarba Não
Granulação de acordo com CAMI 30
Adequado para porcelana Não
Marca Pferd

Números do artigo

Referência 6B225422
EAN 4007220097298
UBB 500582674155
UNSPSC 49211805
Artigo do fabricante nr 31133613
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.