text.skipToContent text.skipToNavigation

Moinho de turbina a ar Red Rooster Roda de 20mm 50000RPM 0.15kW 1/4” PT Entrada de ar 3mm Chuck


Referência RRI-T1550RED
Velocidade de rotação (1/min) 50000
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta Outro
Inserção da ferramenta (mm) 3
Entrada de ar do lado do dispositivo Outro
Volume de ar necessário 222
Marca Red Rooster
Embalado por 1

Especificações

Velocidade de rotação (1/min) 50000
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta Outro
Inserção da ferramenta (mm) 3
Entrada de ar do lado do dispositivo Outro
Volume de ar necessário 222
Marca Red Rooster
Peso por peça (g) 135
Código pautal 84671190

Números do artigo

Referência RRI-T1550RED
EAN 8717981214419
UBB 500619080053
UNSPSC 31191603
Artigo do fabricante nr RRI-T1550
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.