Os trituradores
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
Esmeriladoras pneumáticas
Os trituradores
RRI-T3340RED
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
Moinho de turbina a ar Red Rooster 20mm roda 40000RPM 0.33kW 1/4” PT entrada de ar 6mm mandril
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
RRI-T3340RED
Velocidade de rotação (1/min)
40000
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
Outro
Inserção da ferramenta (mm)
6
Entrada de ar do lado do dispositivo
Outro
Volume de ar necessário
336
Marca
Red Rooster
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Velocidade de rotação (1/min)
40000
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
Outro
Inserção da ferramenta (mm)
6
Entrada de ar do lado do dispositivo
Outro
Volume de ar necessário
336
Marca
Red Rooster
Peso por peça (g)
400
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
RRI-T3340RED
EAN
8717981214464
UBB
500619080392
UNSPSC
31191603
Artigo do fabricante nr
RRI-T3340