text.skipToContent text.skipToNavigation

Moedor de 6 mm com eixo longo Red Rooster


Referência 8O391189
Peso da máquina (kg) 700
Pressão máxima de funcionamento (bar) 0.63
Inserção da ferramenta (mm) 6
Pressão máxima de funcionamento (psi) 0.75
Marca Red Rooster
Código pautal 84671110
Type Die Grinder Long Shaft
Embalado por 1

Especificações

Peso da máquina (kg) 700
Pressão máxima de funcionamento (bar) 0.63
Inserção da ferramenta (mm) 6
Pressão máxima de funcionamento (psi) 0.75
Marca Red Rooster
Código pautal 84671110
Type Die Grinder Long Shaft

Números do artigo

Referência 8O391189
EAN 8717981400096
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr RRG-260REL
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.