Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
3L261911
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
Mini spiral flute router bit nominal diameter 5 mm HSS-Co8 PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3L261911
Desenho
Fresa espiral
Comprimento total (mm)
39
Diâmetro do eixo (mm)
6
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
8
Número de dentes
3
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Fresa espiral
Comprimento total (mm)
39
Diâmetro do eixo (mm)
6
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
8
Número de dentes
3
Material de corte
Outro
Direção de corte
Direita
Adequado para fresa de imersão
Sim
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
5
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3L261911
EAN
4015448920410
UBB
500581777967
UNSPSC
27112803
Artigo do fabricante nr
4000866012