Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
4F955659
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
Mini spiral flute router bit nominal diameter 3.5 mm HSS-Co8 PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4F955659
Desenho
Fresa espiral
Comprimento total (mm)
41
Diâmetro do eixo (mm)
6
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
10
Número de dentes
3
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Fresa espiral
Comprimento total (mm)
41
Diâmetro do eixo (mm)
6
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
10
Número de dentes
3
Material de corte
Outro
Direção de corte
Direita
Adequado para fresa de imersão
Sim
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
3.5
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4F955659
EAN
4015448920472
UBB
500582076922
UNSPSC
27112803
Artigo do fabricante nr
4000866046