text.skipToContent text.skipToNavigation

Mini spiral flute router bit nominal diameter 2.5 mm HSS-Co8 PROMAT


Referência 5S534384
Desenho Fresa espiral
Comprimento total (mm) 39
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 8
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Fresa espiral
Comprimento total (mm) 39
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 8
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Adequado para fresa de imersão Sim
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 2.5
Marca Promat

Números do artigo

Referência 5S534384
EAN 4015448920458
UBB 500582580832
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866042
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.