text.skipToContent text.skipToNavigation

Mini spiral flute router bit nominal diameter 2.5 mm HSS-Co8 PROMAT


Referência 4V705985
Desenho Fresa espiral
Comprimento total (mm) 36
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 5
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Fresa espiral
Comprimento total (mm) 36
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 5
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Adequado para fresa de imersão Sim
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 2.5
Marca Promat

Números do artigo

Referência 4V705985
EAN 4015448920359
UBB 500582244579
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866002
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.