Lixadeiras
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
Lixadeiras pneumáticas
Lixadeiras
9Q363539
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
Mini Lixadeira Red Rooster em Mala Plástica 50mm Almofada 1/4” PT Entrada de Ar 0.74m/s²
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9Q363539
Curso (mm)
50
Velocidade de rotação (1/min)
15000
Peso da máquina (kg)
0.54
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Diâmetro do disco de lixa (mm)
50
Vibrações (m/s²)
0.74
Entrada de ar do lado do dispositivo
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Curso (mm)
50
Velocidade de rotação (1/min)
15000
Peso da máquina (kg)
0.54
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Diâmetro do disco de lixa (mm)
50
Vibrações (m/s²)
0.74
Entrada de ar do lado do dispositivo
Outro
Volume de ar necessário
294
Marca
Red Rooster
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9Q363539
EAN
8717981325610
UBB
500636710807
UNSPSC
27112708
Artigo do fabricante nr
RRS-60152K