text.skipToContent text.skipToNavigation

Mini decapador de fios Knipex em embalagem de cartão 36-26AWG Cabo de plástico 100mm


Mini descascador de fios Descasque preciso, ajuste gradual aos diâmetros do condutor. Com cortador de fio. Paragem de comprimento ajustável de 4,0 - 15,0 mm. Com dispositivo de bloqueio. Para condutores de cobre finos Ø 0,12 a 0,4 mm. - Capacidade de decapagem (diâmetro): Ø 0,12 - 0,4mm- AWG: 36 - 26

Referência 2R354686
Proteção da superfície Revestido em plástico
Com cortador de fio Sim
Comprimento (mm) 100
Comprimento da tira ajustável Sim
Diâmetro da gama de tiras (mm) 0.12 - 0.4
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Revestido em plástico
Com cortador de fio Sim
Comprimento (mm) 100
Comprimento da tira ajustável Sim
Diâmetro da gama de tiras (mm) 0.12 - 0.4
Cobertura do punho Revestido em plástico
Marca Knipex

Descrição

Mini descascador de fios Descasque preciso, ajuste gradual aos diâmetros do condutor. Com cortador de fio. Paragem de comprimento ajustável de 4,0 - 15,0 mm. Com dispositivo de bloqueio. Para condutores de cobre finos Ø 0,12 a 0,4 mm. - Capacidade de decapagem (diâmetro): Ø 0,12 - 0,4mm- AWG: 36 - 26

Números do artigo

Referência 2R354686
EAN 4003773071655
UBB 500513344696
UNSPSC 27111510
Artigo do fabricante nr 12 80 040 SB
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.