Chaves roquete
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
Chaves roquete
6R238970
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
Mini catraca Rodac 3/8” de secção quadrada 41Nm 200RPM
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6R238970
Largura
50
Altura
50
Comprimento
196
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
3/8 polegadas
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
200
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
50
Altura
50
Comprimento
196
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
3/8 polegadas
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
200
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
41
Binário de aperto máximo (Nm)
41
Modelo com catraca
Sim
Volume de ar necessário
114
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6R238970
EAN
8717659232615
UBB
500632159959
UNSPSC
27111753
Artigo do fabricante nr
RC584