Ponteiras
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Ponteiras
0X095844
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
Milwaukee Sockwave Chave de fenda Torx de Impacto TX40 1/4” Hex 50mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0X095844
Sistema de aparafusamento
Torx
Comprimento total (mm)
50
Tamanho (TX)
40
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Sim
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Bloqueio de esferas
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Sistema de aparafusamento
Torx
Comprimento total (mm)
50
Tamanho (TX)
40
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Adequado para funcionamento com impacto
Sim
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Tamanho da ligação (mm)
0.25
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Nenhum
Marca
Milwaukee
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0X095844
EAN
4002395385522
UBB
500649461190
UNSPSC
31161507
Artigo do fabricante nr
4932430890