Ponteiras
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Ponteiras
9J316631
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
Milwaukee Sockwave Chave de fenda para serviço de impacto 1.2 x 6.5mm 1/4” Hex 25mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9J316631
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento
Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm)
25
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Largura da lâmina (mm)
6.5
Espessura da lâmina (mm)
1.2
Adequado para funcionamento com impacto
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tamanho da broca (mm)
6.5
Sistema de aparafusamento
Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm)
25
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Largura da lâmina (mm)
6.5
Espessura da lâmina (mm)
1.2
Adequado para funcionamento com impacto
Sim
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Tamanho da ligação (mm)
0.25
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Nenhum
Marca
Milwaukee
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9J316631
EAN
4002395385652
UBB
500649463584
UNSPSC
31161507
Artigo do fabricante nr
4932430903