Ferramentas sem fios
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
Ferramentas sem fios
Serrar & cortar
Serras circulares
0Z138454
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
MILWAUKEE Serras circulares FCSG66-121C 12AH
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0Z138454
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
12
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
5.6
Profundidade de corte (90°) (mm)
66
Profundidade de corte (45°) (mm)
48
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
190
Furo da lâmina de serra (mm)
30
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
12
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
5.6
Profundidade de corte (90°) (mm)
66
Profundidade de corte (45°) (mm)
48
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
190
Furo da lâmina de serra (mm)
30
Alcance máximo de rotação (°)
50
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
5800
Número de pilhas incluídas
1
Com carregador de pilhas
Sim
Marca
Milwaukee
Model
M18 FCSG66-121C
Type
Circular Saw
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0Z138454
EAN
4058546288235
UBB
500718076929
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
4933471195