text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Serra vertical FSPE 110 X


Referência 2P765967
Curso (mm) 26
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Consumo nominal de energia (W) 710
Peso da máquina (kg) 2.5
Profundidade de corte em madeira (mm) 120
Velocidade de corte em vazio (1/min) 500 - 3000
Embalado por 1

Especificações

Curso (mm) 26
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Consumo nominal de energia (W) 710
Peso da máquina (kg) 2.5
Profundidade de corte em madeira (mm) 120
Velocidade de corte em vazio (1/min) 500 - 3000
Espessura máx. do material em alumínio 250 N/mm² (mm) 30
Espessura máx. do material em aço 400 N/mm² (mm) 10
Gama de rotação (°) -45 - 45
Marca Milwaukee
Código pautal 84672290
Model FSPE 110 X
Type Jigsaw

Números do artigo

Referência 2P765967
EAN 4002395229185
UBB 500513600840
UNSPSC 27111508
Artigo do fabricante nr 4933357990
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.