text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Milwaukee Kovová příčná pila CHS 355


Numer artykułu 3F802849
Hmotnosť 18
Napätie (V) 230
Menovitá spotreba energie (W) 2300
Priemer pílového kotúča (mm) 355
Otvor pre pílový kotúč (mm) 25.4
Voľnobežné otáčky (1/min) 3800
Šírka rezu 90°/45° (mm) 130
Pakowane po 1

Specyfikacje

Hmotnosť 18
Napätie (V) 230
Menovitá spotreba energie (W) 2300
Priemer pílového kotúča (mm) 355
Otvor pre pílový kotúč (mm) 25.4
Voľnobežné otáčky (1/min) 3800
Šírka rezu 90°/45° (mm) 130
Hĺbka rezu 90°/45° (mm) 80
Značka Milwaukee
HS kód 84615090
Model CHS 355
Type Chop Saw

Numery artykułów

Numer artykułu 3F802849
EAN 4002395236220
UBB 500513560093
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 4933411760
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.