Serras circulares
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
Serrar & cortar
Serras circulares
8I694850
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
Milwaukee Serra circular SCS 65 Q
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8I694850
Consumo nominal de energia (W)
1900
Peso da máquina (kg)
5.5
Profundidade de corte (90°) (mm)
65
Profundidade de corte (45°) (mm)
52
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
190
Furo da lâmina de serra (mm)
30
Alcance máximo de rotação (°)
45
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Consumo nominal de energia (W)
1900
Peso da máquina (kg)
5.5
Profundidade de corte (90°) (mm)
65
Profundidade de corte (45°) (mm)
52
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
190
Furo da lâmina de serra (mm)
30
Alcance máximo de rotação (°)
45
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
5800 - 5800
Type
SCS 65 Q
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8I694850
EAN
4002395229529
UBB
500513564137
UNSPSC
23231200
Artigo do fabricante nr
638051