text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Scie circulaire MCS 66


Numéro d'article 2K228183
Consommation nominale (W) 1800
Poids de la machine (kg) 6.4
Profondeur de coupe (90°) (mm) 66
Diamètre de la lame de scie (mm) 203
Trou à la lame de scie (mm) 15.87
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 4000 - 4000
Marque Milwaukee
Emballé par 1

Spécifications

Consommation nominale (W) 1800
Poids de la machine (kg) 6.4
Profondeur de coupe (90°) (mm) 66
Diamètre de la lame de scie (mm) 203
Trou à la lame de scie (mm) 15.87
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 4000 - 4000
Marque Milwaukee
Code Douanier 84672230
Model MCS 66
Type Circular Saw

Numéros d'articles

Numéro d'article 2K228183
EAN 4002395000432
UBB 500513670140
UNSPSC 23231200
N° Article du fabricant 4933440615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.