text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Serra circular CS85SB


Referência 4H500340
Consumo nominal de energia (W) 2200
Peso da máquina (kg) 6.6
Profundidade de corte (90°) (mm) 85
Profundidade de corte (45°) (mm) 67
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 235
Furo da lâmina de serra (mm) 30
Alcance máximo de rotação (°) 50
Embalado por 1

Especificações

Consumo nominal de energia (W) 2200
Peso da máquina (kg) 6.6
Profundidade de corte (90°) (mm) 85
Profundidade de corte (45°) (mm) 67
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 235
Furo da lâmina de serra (mm) 30
Alcance máximo de rotação (°) 50
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 4500 - 4500
Marca Milwaukee
Código do produto 84672230
Model CS 85 SB
Type Circular Saw

Números do artigo

Referência 4H500340
EAN 4002395137411
UBB 500650591026
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 4933451117
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.